LNAR 1106 PN-N IC907 Inserti tangenziali positivi con tagliente rettificato lappato.

Codice art.: 5692533
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie TANGMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5692533
    EAN / GTIN 7291075208801
    Codice del produttore 5692533
    Numero-L L23970 72

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 11.16 mm, Spessore inserto (S) 10.72 mm, Larghezza inserto (W1) 6 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) 4 Right + 4 Left
    • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Lunghezza inserto (INSL) 11.16 mm
    • Spessore inserto (S) 10.72 mm
    • Larghezza inserto (W1) 6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello