ADMT 1505PDR-HS IC950 Inserti con rompi-truciolo sul tagliente, per sgrossature .

Codice art.: 5690088
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELISHRED
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5690088
    EAN / GTIN 7291075038606
    Codice del produttore 5690088
    Numero-L L23910 395

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.85 mm, Spessore inserto (S) 5.92 mm, Larghezza inserto (W1) 9.6 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 14 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 15.85 mm
    • Spessore inserto (S) 5.92 mm
    • Larghezza inserto (W1) 9.6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero di taglienti 2

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello