• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Anello di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm 120

Codice art.: 568531 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,75 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    3,96 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.098 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 120
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Nastro di tela abrasiva 90 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva 100 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 289 mm
Denominazione originale prodotto 947A
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568531 120
EAN / GTIN 8718734418528
Codice del produttore 7100071134

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mini-nastri di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Nastro in tela abrasiva Premium con grana ceramica Cubitron™ II di forma precisa (autoaffilante). Con materiale abrasivo per una lavorazione ancora più a freddo.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570568577 (⌀ foro 19 mm). Velocità massima 5000 min−1.
Prestazioni significativamente maggiori su materiali di difficile lavorazione come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, alluminio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello