• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spazzola abrasiva di precisione (SiC) 46

Codice art.: 568485 46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 46
Descrizione del grado di durezza del legante morbido
⌀ Rullo 100 mm
Larghezza rullo 100 mm
Velocità consigliata 900 min-1 - 1.200 min-1
Tipo di prodotto Spazzola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568485 46
EAN / GTIN 4027497488315
Codice del produttore A6940100100002081

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola rotativa elastica in poliuretano (PU) incorporata con grana abrasiva al carburo di silicio. Dim. ⌀ 100×100 mm, ⌀ Foro 19 mm con cava doppia per chiavetta.

Uso:

Per la molatura di graffi e il ritocco di punti di saldatura. Crea una rettifica longitudinale lucida. Durata molto elevata, stabilità dei bordi.
Anche per la rettifica a umido con lubrorefrigeranti a pH neutro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello