Spazzola lamellare abrasiva in tessuto (A) 120

Codice art.: 568465 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grana 120
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Rullo 100 mm
Larghezza rullo 100 mm
Velocità consigliata 3.700 min-1
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568465 120
EAN / GTIN 4045197526687

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio di lamelle di tessuto abrasivo rispetto all’asse della spazzola rotativa. Dimensioni standard ⌀ 100×100 mm oppure esecuzione sottile ⌀ 100×50 mm per la lavorazione di piccole superfici. Foro di alloggiamento ⌀ 19 mm con sede multipla.

Uso:

Per togliere la ruggine, disincrostare, sbavare e per rettifica longitudinale.

Nota:

Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di ⌀ 100×50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.