Spazzola lamellare abrasiva in tessuto (A) 80

Codice art.: 568464 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    23,89 € / Articolo
  • da 2 Articolo
    19,91 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo A
    Grana 80
    Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Rullo 100 mm
    Larghezza rullo 50 mm
    ⌀ Foro 19 mm
    Velocità consigliata 3.700 min-1
    Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 568464 80
    EAN / GTIN 4045197680662
    Codice del produttore 568464 80

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Disposizione a ventaglio di lamelle di tessuto abrasivo rispetto all’asse della spazzola rotativa. Dimensioni standard ⌀ 100×100 mm oppure esecuzione sottile ⌀ 100×50 mm per la lavorazione di piccole superfici. Foro di alloggiamento ⌀ 19 mm con sede multipla.

    Uso:

    Per togliere la ruggine, disincrostare, sbavare e per rettifica longitudinale.

    Nota:

    Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di ⌀ 100×50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello