Borematic ABS digitale in un set, 50-75 mm, set completo

Codice art.: 568-958
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione per interni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568-958
EAN / GTIN 4946368636825
Codice del produttore 568-958
Numero-L L40010 7634

Descrizione

Descrizione:

Un misuratore interno a 3 punti con meccanismo a molla. Ogni set contiene un dispositivo di misurazione inclusa una testa di misurazione della dimensione specificata. ABSOLUTE Borematic vi offre i seguenti vantaggi: Misurazioni semplici e veloci. I perni rivestiti in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 11 mm. Il display ruotabile di 330 ° consente una facile lettura con qualsiasi angolo di lavoro. Funzione di valutazione della tolleranza GO / NG. Un blocco delle funzioni protegge dalle modifiche all'impostazione da parte di persone non autorizzate

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 50 - 75
Incremento cifre: 0,001 mm
Display: LCD, altezza caratteri: 11 mm
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola inclusa, chiave di regolazione, 1x batteria, certificato di collaudo
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5000 ore

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello