Descrizione:
Misuratore interno a 3 punti con meccanismo a molla. Ogni set contiene un dispositivo di misurazione che include una testa di misurazione della dimensione specificata. ABSOLUTE Borematic offre i seguenti vantaggi: Misurazioni semplici e veloci. I perni rivestiti in titanio offrono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 11 mm. L'unità di visualizzazione ruotabile di 330 ° consente una facile lettura a qualsiasi angolazione di lavoro. Funzione di valutazione della tolleranza GO/NG. Un blocco funzione protegge da modifiche dell'impostazione da parte di persone non autorizzate
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 25 - 50
Incremento cifre: 0,001 mm
Display: LCD, altezza caratteri: 11 mm
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola inclusa, chiave di regolazione, 1x batteria, certificato di collaudo
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5000 ore