ABS digitale Borematic in un set, 6-12 mm, set completo

Codice art.: 568-955
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568-955
EAN / GTIN 4946368636795
Codice del produttore 568-955
Numero-L L40010 7913

Descrizione

Descrizione:

Misuratore interno a 3 punti con meccanismo a molla. Ogni set contiene un dispositivo di misurazione che include una testa di misurazione della dimensione specificata. ABSOLUTE Borematic offre i seguenti vantaggi: Misurazioni semplici e veloci. I perni rivestiti in titanio offrono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 11 mm. L'unità di visualizzazione ruotabile di 330 ° consente una facile lettura a qualsiasi angolazione di lavoro. Funzione di valutazione della tolleranza GO/NG. Un blocco funzione protegge da modifiche dell'impostazione da parte di persone non autorizzate

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 6 - 12
Incremento cifre: 0,001 mm
Display: LCD, altezza caratteri: 11 mm
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola inclusa, chiave di regolazione, 1x batteria, certificato di collaudo
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5000 ore

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello