ABS digitale Borematic, pollici / metrico, 4.5-5 ″

Codice art.: 568-475
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione per interni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568-475
EAN / GTIN 4946368636702
Codice del produttore 568-475
Numero-L L40010 9902

Descrizione

Descrizione:

Tamburo graduato e manicotto, cromato satinato, fino a 12 mm: Ø 17 mm oltre 12 mm: Ø 23 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 4,5 - 5
Valore del passo della cifra: 0,00005″ / 0,001 mm
Display: LCD, altezza caratteri: 11 mm
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola inclusa, chiave di regolazione, 1x batteria, certificato di collaudo
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5000 ore

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello