ABS digitale Borematic, pollici / metrico, 3-3,5 ″

Codice art.: 568-472
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di misurazione per interni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568-472
EAN / GTIN 4946368636672
Codice del produttore 568-472
Numero-L L40010 11708

Descrizione

Descrizione:

Tamburo graduato e manicotto, cromato satinato, fino a 12 mm: Ø 17 mm oltre 12 mm: Ø 23 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 3 - 3,5
Valore del passo della cifra: 0,00005″ / 0,001 mm
Display: LCD, altezza caratteri: 11 mm
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola inclusa, chiave di regolazione, 1x batteria, certificato di collaudo
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5000 ore

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello