Disco ABRALON™ 2000

Codice art.: 567901 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
720 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ABRALON™
    Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
    Sigla materiale abrasivo SiC
    Grana 2.000
    Sostrato del materiale abrasivo Tessuto a rete
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 77 mm
    Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
    Velocità periferica massima 40 m/s
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 567901 2000
    EAN / GTIN 6416868636833
    Codice del produttore 8A20302095

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Alluminio, CFRP
     
    Pietra
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il sistema di finitura brevettato ABRALON™ è composto da un tessuto a rete con rivestimento in carburo di silicio su supporto sottile di espanso. I vantaggi sono:
    • la rete abrasiva permette la libera circolazione di acqua o aria; la polvere viene rimossa efficacemente.
    • Elevata efficacia − tempo di lavoro minore e durate maggiori.

    Uso:

    Per la lavorazione a secco o a umido manuale e a macchina di contorni, forme, metalli con elevate esigenze superficiali fino alla lucidatura preliminare.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello