Disco di lucidatura al diamante CaraFin D151 µm

Codice art.: 567899 D151
Sconto
64,17 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CaraFin
Sigla materiale abrasivo D
⌀ Disco 150 mm
Tipo di lucidatura Lucidatura preliminare
Colore rosa
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567899 D151
EAN / GTIN 4062406297817
Codice del produttore 567899 D151

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spugna poliuretanica per lucidatura CaraFin con chiusura a strappo in materiale poliuretanico elastico rivestita con grana diamantata. Grado di durezza dell’espanso ottimizzato per il tipo di lucidatura. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.

Uso:

Notevole flessibilità e adattamento ai contorni. Senza pasta per lucidatura.

Per:

Platorello di supporto in PU n. art. 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; piattello per lucidatura n. art. 567762 150.
n. art. 077771 PE14-118 e 077771 XCE10-8125.

Nota:

Per altre spugne per lucidatura CaraFin vedi il programma del catalogo 55.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello