Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mola abrasiva a rete 710W 180

Codice art.: 567814 180
Sconto
0,96 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
14.198 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie 710W
    Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
    Sigla materiale abrasivo ceramica
    Grana 180
    Sostrato del materiale abrasivo Tessuto a rete
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Denominazione originale prodotto 710W
    Velocità periferica massima 40 m/s
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 567814 180
    EAN / GTIN 4054596899865
    Codice del produttore 7100251177

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mole abrasive per levigatrici realizzate in tessuto di poliammide rivestito con grana abrasiva in struttura a rete con mille fori.
    La grana abrasiva Cubitron™ II dalla forma precisa, combinata con l’innovativo modello di rivestimento ondulato, garantisce capacità di asportazione e durata massime e una tendenza all’intasamento minima.

    Vantaggi:

    • Rettifica senza polvere: ingombro di lavoro e impatto ambientali minimi.
    • Nessun intasamento della mola abrasiva (si evitano difetti superficiali, accumuli di polvere).
    • Garanzia di superfici migliori con consumo ridotto di materiale abrasivo.
    • Elevata efficacia − la capacità di asportazione aumenta notevolmente in base alla superficie.

    Uso:

    Ideale per applicazioni su materiali molto duri come vernice UV, mani di fondo, legno duro; adatti anche su acciai.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello