Disco abrasivo per levigatrici ABRANET® ACE 1000

Codice art.: 567804 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,54 € / Articolo
  • da 50 Articolo
    1,28 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
619 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ABRANET® ACE
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 1.000
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 150 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567804 1000
EAN / GTIN 6416868379556
Codice del produttore AC24105092

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per levigatrici realizzate in tessuto di poliammide rivestito con grana abrasiva in struttura a rete con mille fori.
ABRANET® ACE con rete abrasiva ottimizzata e grana ceramica (CER) offre potere abrasivo ottimizzato e maggior durata.

Vantaggi:

  • Levigatura senza polvere: evita la dispersione di particelle nell'ambiente di lavoro, tutelando gli operatori da un pericoloso fattore di rischio.
  • Impedisce la formazione di accumuli e intasamenti.
  • Le finiture risultano impeccabili e prive di difetti.
  • L'abrasivo mantiene la sua efficacia molto più a lungo e leviga più in fretta, massimizzando il rendimento e riducendo i costi di lavorazione.

Uso:

Ideale per applicazioni su materiali molto duri come vernice UV, mani di fondo, legno duro; adatti anche su acciai.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello