Disco abrasivo per levigatrici (CER) Hookit 775L non forati 120

Codice art.: 567793 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,34 € / Articolo
  • da 50 Articolo
    1,12 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.437 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 775L
Materiale abrasivo Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 120
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 150 mm
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567793 120
EAN / GTIN 051125868211
Codice del produttore 7100046328

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con robusta pellicola di supporto. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci.

Vantaggi:

  • Micrografia di rettifica ancora più uniforme grazie allo straordinario supporto.
  • Maggiore resistenza alla trazione con bordi sollecitati.

Uso:

Grana abrasiva al corindone (A) di alta qualità di impiego universale per sgrossatura, rettifica intermedia e finale.
Grana abrasiva di precisione Cubitron™ II, vantaggiosa sulle grandi superfici (lavorazione di lamiere) per l'asportazione rapida e la finitura superficiale più uniforme.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello