Disco abrasivo per levigatrici (CER) Hookit 775L multiforo 80

Codice art.: 567792 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,34 € / Articolo
  • da 50 Articolo
    1,12 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.327 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie 775L
    Materiale abrasivo Cubitron™ II
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 80
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 150 mm
    Denominazione originale prodotto Hookit 775L
    Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
    Velocità periferica massima 40 m/s
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 567792 80
    EAN / GTIN 30051125868243
    Codice del produttore 7100045072

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con robusta pellicola di supporto. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci.

    Vantaggi:

    • Micrografia di rettifica ancora più uniforme grazie allo straordinario supporto.
    • Maggiore resistenza alla trazione con bordi sollecitati.

    Uso:

    Utilizzabile a secco e a umido su legno, vernice, metallo e superfici di plastica.
    Grana abrasiva di precisione Cubitron™ II, vantaggiosa sulle grandi superfici (lavorazione di lamiere) per l’asportazione rapida e finitura superficiale più uniforme.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello