Disco di carta abrasiva (A) Fori 8x + 1 180

Codice art.: 567755 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    0,85 € / Articolo
  • da 50 Articolo
    0,71 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.183 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grana 180
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 150 mm
Numero di fori di aspirazione 9
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567755 180
EAN / GTIN 4002748776960
Codice del produttore 177696

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta abrasiva Starcke 540 FK (carta F, grana da 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grana 240 − 800, con rivestimento di stearato) con elevata resistenza e bassa dispersione.
Elevata capacità di asportazione grazie al trattamento speciale del corindone (A).
Il dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo per un cambio rapido.
Con 9 fori per Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 con aspirazione.

Uso:

Impiego universale per la rettifica di metalli, metalli non ferrosi, vernice, colore, legno, materie plastiche.
Su levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n. art. 567885 / 567990. Velocità periferica max. 40m/s.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello