• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Disco abrasivo per lucidare (feltro) 115 mm

Codice art.: 566976 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    31,05 € / Articolo
  • da 2 Articolo
    25,88 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: basso
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Metalli non ferrosi
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Disco 115 mm
Grado durezza morbido
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma basso
⌀ Foro 22,23 mm
Altezza lamelle 20 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Metalli non ferrosi
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo per lucidare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566976 115
EAN / GTIN 4045197721280
Codice del produttore 566976 115

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lamelle di feltro (h 20 mm) perpendicolari al platorello in fibra di vetro permettono la flessibilità e il raffreddamento massimi nel processo di lucidatura.

Uso:

Per la lucidatura di acciaio legato e metalli non ferrosi in combinazione con pasta per lucidatura n. art. 555740.
Uso con velocità di lavoro ridotta (circa 1500 min-1).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello