EBI-E4L 125-250/400C125CF Frese a candela a 4 eliche a 38°, con colli a 3 D e passo variabile per lo smorzamento delle vibrazioni su materiali duri.

Codice art.: 5669427
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5669427
EAN / GTIN 7291075357578
Codice del produttore 5669427
Numero-L L24180 2172

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/8″ ,Diametro della fresa (DC) 1/8″ ,Decimale Equivalente 0.125″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1/4″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/8″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.062″
  • Diametro della fresa (DC): 1/8″
  • Decimale Equivalente: 0.125″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/4″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 0.4″

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello