MM EDF074-090-58-3T04 IC908 Testine integrali intercambiabili MULTI-MASTER a 3 eliche, per smussatura

Codice art.: 5669258
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto da taglio per svasatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5669258
EAN / GTIN 7291075267105
Codice del produttore 5669258
Numero-L L24060 152

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5.8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Diametro della fresa (DC) 7.4 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 17.1 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5.8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04
  • Diametro della fresa (DC) 7.4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 17.1 mm
  • Profile Angle (PRFA) 90 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello