EB-A2 040-032/20C6H65 IC702 Frese integrali a candela toriche con 2 eliche a 30°, per materiali con durezza fino a 65 HRC

Codice art.: 5669071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5669071
EAN / GTIN 7291075022513
Codice del produttore 5669071
Numero-L L24180 2651

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 4 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 3.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 65 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Diametro della fresa (DC) 4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.2 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Neck Diameter (DN) 3.85 mm
  • Overall Length (OAL) 65 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello