• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Foglio circolare tessuto abrasivo GB-DH 50

Codice art.: 566902 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,46 € / Articolo
  • da 50 Articolo
    3,72 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
825 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GB-DH
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Confronto granulometrico 50
Grado di finezza extra-grosso
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 115 mm
Denominazione originale prodotto GB-DH
Esecuzione A coarse super duty
Colore blu
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566902 50
EAN / GTIN 50048011644009
Codice del produttore 7000046264

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fogli circolari e tessuto speciale per adesione sicura con chiusura a strappo. Con nucleo di centraggio estraibile per esatto posizionamento e adesione del disco sul platorello di supporto (riduzione di circa il 50% del livello di vibrazioni con platorelli in gomma con chiusura a strappo n. art. 566965).
Mola in tessuto molto aggressiva con elevata stabilità dei bordi. La grana ceramica (CER) incorporata permette una maggiore asportazione.

Uso:

Ideale per asportazione di piccoli cordoni e punti di saldatura e per lavori di pulizia grezza e sbavatura. Nessuna riduzione della rettifica delle superfici.
Su smerigliatrici angolari con platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 566960 o 566965.

Nota:

Per fogli circolari con chiusura a strappo per sgrossare vedi n. art. 567705 e successivi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello