MM HCD.375-100-2T06 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro a 2 eliche, per smussatura, svasatura e centratura

Codice art.: 5668983
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5668983
EAN / GTIN 7291075163858
Codice del produttore 5668983
Numero-L L24060 408

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 9.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 20.11 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Diametro della fresa (DC) 2 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 9.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.7 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 13.4 mm
  • Overall Length (OAL) 20.11 mm
  • Profile Angle (PRFA) 140 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 40 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello