SD D50-7.0-R0.4-SP19 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: 5668880
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5668880
EAN / GTIN 7291075312270
Codice del produttore 5668880
Numero-L L24060 387

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm, Diametro della fresa (DC) 49.7 mm, Flute Count (NOF) 12, Overall Length (OAL) 14 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm
  • Diametro della fresa (DC) 49.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 7 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 12
  • Overall Length (OAL) 14 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello