SD D32-M1.50-NO6-SP15 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per lavorazioni di ingranaggi a profilo evolvente a norma DIN 3972

Codice art.: 5668656
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie T-GEAR
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5668656
EAN / GTIN 7291075391107
Codice del produttore 5668656
Numero-L L24060 314

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3.5 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 7.7 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4.4 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 8.4 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Functional Length (LF) 7.7 mm
  • Overall Length (OAL) 7.7 mm

Della stessa serie "T-GEAR" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello