MM ECF120-06/250-6T15 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro, per smussatura e lamatura

Codice art.: 5668647
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5668647
EAN / GTIN 7291075173734
Codice del produttore 5668647
Numero-L L24060 310

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 5.4 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 42.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.4 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 42.6 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 30 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello