MM ECF120-03/160-6T10 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro, per smussatura e lamatura

Codice art.: 5668645
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5668645
EAN / GTIN 7291075173710
Codice del produttore 5668645
Numero-L L24060 306

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 3.7 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 32.25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Diametro della fresa (DC) 3 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.7 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 20.5 mm
  • Overall Length (OAL) 32.25 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 30 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello