MM ECF60-05/200-6T12 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro, per smussatura e lamatura

Codice art.: 5668616
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5668616
EAN / GTIN 7291075173635
Codice del produttore 5668616
Numero-L L24060 289

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.45 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Diametro della fresa (DC) 5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 39.3 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.45 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Diametro della fresa (DC) 5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 25.5 mm
  • Overall Length (OAL) 39.3 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 60 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello