H690 TNKX 160610PNTR IC845 Inserti triangolari con 6 taglienti elicoidali, per spallamenti a 90° ad elevata precisione

Codice art.: 5668390
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 690
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5668390
EAN / GTIN 7291075314465
Codice del produttore 5668390
Numero-L L23910 370

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 13.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 17.5 mm, Spessore inserto (S) 10 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 13.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 60 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.5 mm
  • Spessore inserto (S) 10 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 690" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello