ONMU 070610-TR-MM IC845 Inserti ottagonali bilaterali con 16 taglienti

Codice art.: 5668249
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5668249
EAN / GTIN 7291075359787
Codice del produttore 5668249
Numero-L L23910 348

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 7 mm, Spessore inserto (S) 6.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 7 mm
  • Spessore inserto (S) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 16

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello