ONMU 100816-N-HL IC5100 Inserti ottagonali bilaterali per lavorazioni gravose con 16 taglienti

Codice art.: 5668247
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5668247
    EAN / GTIN 7291075314762
    Codice del produttore 5668247
    Numero-L L23910 156

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Spessore inserto (S) 9.3 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
    • Spessore inserto (S) 9.3 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
    • Numero di taglienti 16

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello