{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grado di finezza | medio | |
Grado durezza | morbido | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | piatto | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Velocità periferica massima | 60 m/s | |
Velocità consigliata | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 11.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza |
Codice articolo | 566758 125 | |
EAN / GTIN | 4067263046882 | |
Codice del produttore | 566758 125 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spazzola per pulitura (A), ⌀ Disco: 125mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.617 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
22,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
867 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
13,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.515 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocità consigliata | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 |
Numero massimo giri | 11.000 min-1 | 10.000 min-1 | 10.000 min-1 |
Velocità periferica massima | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Sigla materiale abrasivo | A | SiC | SiC |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza | Panno per la pulitura grezza | Panno per la pulitura grezza |