• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MTECD 06032C11 0.7ISO IC908 Frese sinistre corte in metallo duro per piccoli diametri, per filettatura interna ISO e smussi

Codice art.: 5667202
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5667202
EAN / GTIN 7291075327977
Codice del produttore 5667202
Numero-L L24210 18

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3.15 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.7 mm, Dimensione del Filetto M4, Dimensione Filetto M4, Dimensione del Filetto M4, Dimensione Filetto M4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 3.15 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.7 mm
  • Dimensione del Filetto M4
  • Lunghezza utile (LU) 11.6 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello