Platorello di supporto per dischi fibrati flessibile/liscio 180 mm

Codice art.: 566692 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 180 mm
Inclusa ghiera di serraggio si
Per ⌀ disco 180 mm
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 8.500 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566692 180
EAN / GTIN 4046719523825
Codice del produttore 7000061713

Descrizione

Esecuzione:

Platorelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.
Platorello elastico in materia plastica speciale per levigatura flessibile di contorni. Ideale per grana 60 e più fine.
Inclusa ghiera di serraggio supplementare da 5/8 pollice.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Platorello di supporto per dischi fibrati flessibile/liscio 180 mm

Platorello di supporto per dischi fibrati flessibile/liscio 180 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
34,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino
19,75 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno 180 mm 180 mm
Filettatura M14
Grado durezza duro
Numero massimo giri 8.500 min-1 8.500 min-1
Velocità periferica massima 80 m/s 80 m/s
Per ⌀ disco 180 mm
Tipo di prodotto Platorello di supporto Platorello di supporto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello