S845 SNMU 2608ANR-RM IC5400 Inserti quadri robusti per lavorazioni gravose con 8 taglienti destri

Codice art.: 5666859
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5666859
EAN / GTIN 7291075314809
Codice del produttore 5666859
Numero-L L23910 127

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm, Spessore inserto (S) 10.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Spessore inserto (S) 10.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto