Disco fibrato XF 850 (CER), ⌀ 125 mm, Grana: 40

Codice art.: 566556 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,90 € / Articolo
  • da 50 Articolo
    1,58 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.814 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Alluminio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie XF850
Materiale abrasivo Grana ceramica mista (ZA) con rivestimento abrasivo (TOP SIZE)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 40
Sostrato del materiale abrasivo Disco in fibra
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Alluminio
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 12.200 min-1
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566556 40
EAN / GTIN 4018875669761
Codice del produttore 766976

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e intaglio a croce.
Disco fibrato universale VSM XF 850 con capacità di asportazione elevata e aggressiva e di lunga durata. Lavorazione a freddo. Particolarmente adatto per tutti gli acciai legati e le leghe di alluminio.
Tipo di grana: grana ceramica mista (ZA) con rivestimento abrasivo (TOP SIZE).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Disco fibrato XF 850 (CER), ⌀ 125 mm, Grana: 40

Disco fibrato XF 850 (CER), ⌀ 125 mm, Grana: 40

su richiesta
Disponibile a magazzino
4.814 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
1,90 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
1,58 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.531 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
0,55 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
0,46 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Foro 22,23 mm 22,23 mm
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 % < 0,1 %
Velocità periferica massima 80 m/s 80 m/s
Ottimizzato per il materiale INOX; Alluminio Acciaio
Materiale abrasivo Grana ceramica mista (ZA) con rivestimento abrasivo (TOP SIZE) Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo Ceramica A
Tipo di prodotto Disco in fibra Disco in fibra

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello