{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KF708 | |
Materiale abrasivo | Corindone seminobile (A). | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 24 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Adattatore | Sistema di cambio rapido Roloc™ | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Denominazione originale prodotto | VSM KF 708 | |
Per sistema di cambio rapido | Roloc™ | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566500 24 | |
EAN / GTIN | 4018875993224 | |
Codice del produttore | 799322 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco in fibra KF 708 corindone seminobile (A), ⌀ 125 mm, Grana: 24
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.732 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
0,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
0,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10.616 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
0,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
0,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio |
⌀ Disco | 125 mm | 125 mm |
Materiale abrasivo | Corindone seminobile (A). | Corindone normale (A) |
Sigla materiale abrasivo | A | A |