{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Actirox | |
Materiale abrasivo | Grana ceramica mista (ZA) con rivestimento abrasivo (TOP SIZE) | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 60 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 180 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | Alluminio; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566444 60 | |
EAN / GTIN | 4018875585566 | |
Codice del produttore | 758556 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco fibrato Actirox AF 890 (CER), ⌀ 180 mm, Grana: 60
su richiesta
Disponibile a magazzino
646 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
6,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
5,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
156 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
0,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
0,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grana | 60 | 60 |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | Alluminio; Acciaio | Acciaio |
⌀ Disco | 180 mm | 180 mm |
Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | Fibra vulcanizzata |