{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 24 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 115 mm | |
Adattatore | Sistema di cambio rapido Roloc™ | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per sistema di cambio rapido | Roloc™ | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 13.300 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566410 24 | |
EAN / GTIN | 4045197287557 | |
Codice del produttore | 566410 24 |