• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Disco abrasivo lamellare (A) rettifica di precisione 400

Codice art.: 566345 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,87 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,06 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
468 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: Inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Ossido di alluminio (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 400
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma Inclinato
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566345 400
EAN / GTIN 4045197722607
Codice del produttore 566345 400

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Platorello in fibra di vetro rivestito con tessuto abrasivo (3M 237AA Trizact™) con superficie a struttura piramidale fine di microparticelle minerali di ossido di alluminio.

Uso:

Specifica per la finitura delle superfici di materiali duri e di difficile lavorazione come INOX, titanio, acciai altamente legati, ecc. Finitura riproducibile uniforme e maggiore durata rispetto alle mole abrasive di grana confrontabile. Velocità consigliata 2100 − 3000 min-1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello