Disco abrasivo lamellare per alluminio, POLIFAN CURVE (A) 125X16 mm

Codice art.: 566327 125X16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,48 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,90 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: Radiale
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Alluminio; Metalli non ferrosi

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma Radiale
⌀ Disco 125 mm
Larghezza sul raggio 14 mm
Larghezza disco 16 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per raggi di saldature d’angolo > 8 mm
Ottimizzato per il materiale Alluminio; Metalli non ferrosi
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566327 125X16
EAN / GTIN 4007220851975
Codice del produttore 4007220851975

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare per la lavorazione di saldature d’angolo. La forma radiale con disposizione speciale delle lamelle permette di sfruttare in modo ottimale il materiale abrasivo nel raggio. Capacità di asportazione, durata e stabilità della forma elevate.
SGP CURVE-ALU (A) in grana 40 per alluminio e metalli non ferrosi senza intasamenti né residui.

Uso:

Molatura precisa di geometrie di saldature d’angolo, smussi e sbavature.
Esecuzione larga (L) per saldature d’angolo > 8 mm.