{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SLTflex | |
Sigla materiale abrasivo | ZA | |
Grana | 120 | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | <0,1 % | |
Descrizione della forma | obliquo con sporgenza lamelle | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Filettatura | M14 | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 566310 120 | |
EAN / GTIN | 4027497329311 | |
Codice del produttore | A272712512016 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo lamellare SLTflex (ZA), attacco M14 120
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.041 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | <0,1 | < 0,1 |
Descrizione della forma | obliquo con sporgenza lamelle | inclinato |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | INOX ;Acciaio |
⌀ Disco | 125 | 100 |
Sigla materiale abrasivo | ZA | ZA |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare | Disco abrasivo lamellare |