Disco abrasivo lamellare SLTflex (ZA), attacco M14 60

Codice art.: 566300 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,44 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    8,70 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
200 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: <0,1
  • Descrizione della forma: obliquo con sporgenza lamelle
  • Filettatura: M14
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SLTflex
Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 60
Percentuale di ferro, zolfo e cloro <0,1 %
Descrizione della forma obliquo con sporgenza lamelle
⌀ Disco 115 mm
Filettatura M14
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566300 60
EAN / GTIN 4027497308835
Codice del produttore A272711506018

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lamelle a forma di falcetto (brevettate) sono collegate in modo radiale a un nocciolo ad alta resistenza in GFRP. La struttura senza platorello permette di ottenere un’elevatissima sporgenza delle lamelle. Elevato spessore del rivestimento. Attacco filettato M14, non è necessario nessun dado di serraggio.
Zirconio (ZA) con legante superiore abrasivo per impiego universale.

Uso:

Per la lavorazione di punti di difficile accesso, levigatura di contorni e molatura di saldature d’angolo. La lunga sporgenza delle lamelle permette un taglio morbido.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello