Disco abrasivo lamellare, (ZA speciale) platorello in fibra di vetro conico 40

Codice art.: 565570 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    5,83 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    4,86 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.346 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Descrizione della forma: inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo ZA
    Grana 40
    Descrizione della forma inclinato
    ⌀ Disco 125 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 565570 40
    EAN / GTIN 9003171602401
    Codice del produttore 160240

    Descrizione

    Esecuzione:

    Disco abrasivo con elevata e aggressiva capacità di lavorazione e durata imbattibile. Zirconio speciale (ZA) con rivestimento di raffreddamento su tela di cotone. Platorelli in fibra di vetro. Per tutti i materiali. Elevato spessore del rivestimento.
    Disco abrasivo con lamelle di tela con zirconio (ZA) e rivestimento di raffreddamento su tela di cotone. Platorelli in fibra di vetro. Per tutti i materiali. Elevato spessore del rivestimento.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello