Disco abrasivo lamellare 769F, platorello in fibra di vetro conico 40

Codice art.: 565515 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    5,58 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    4,65 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.295 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 40
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Descrizione della forma inclinato
    ⌀ Disco 125 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 565515 40
    EAN / GTIN 5902658113215
    Codice del produttore 51999

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Miscela di grane con grana ceramica di forma precisa per un’eccellente capacità di asportazione e una durata elevata.

    Uso:

    Per qualsiasi lavoro di rettifica con smerigliatrici angolari ad alte prestazioni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello