{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Cubitron™ II | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 60 | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | inclinato | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 565503 60 | |
EAN / GTIN | 4054596196155 | |
Codice del produttore | 7100105848 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo lamellare 969F Cubitron™ II, platorello in fibra di vetro conico 60
su richiesta
Disponibile a magazzino
242 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
7,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
759 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrizione della forma | inclinato | inclinato |
Grana | 60 | 60 |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | INOX |
⌀ Disco | 115 mm | 115 mm |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare | Disco abrasivo lamellare |