Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto 40

Codice art.: 565294 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,62 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    2,18 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.409 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 565294 40
EAN / GTIN 4062406159573

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un’elevata potenza abrasiva.
  • Platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
  • Per l’impiego universale su acciaio e INOX.
  • Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

speed - disposizione in piano delle lamelle per un alto volume di truciolatura per unità di tempo e una durata elevata.

Uso:

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto 40

Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto 40

su richiesta
Disponibile a magazzino
3.409 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
2,62 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
2,18 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
954 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
3,53 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
2,94 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.048 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
3,84 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
3,20 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Foro 22,23 22,23 22,23
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 < 0,1 < 0,1
Descrizione della forma piatto piatto piatto
Velocità periferica massima 80 80 80
⌀ Disco 115 115 115
Materiale abrasivo Zirconio (ZA) Zirconio (ZA) Zirconio (ZA)
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare Disco abrasivo lamellare Disco abrasivo lamellare

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript