Disco abrasivo lamellare long life ZA conico, ⌀ 115 mm, Grana: 40

Codice art.: 565284 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,84 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    2,37 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.451 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma inclinato
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 565284 40
EAN / GTIN 4062406159399
Codice del produttore 565284 40

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un’elevata potenza abrasiva.
  • Platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
  • Per l’impiego universale su acciaio e INOX.
  • Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la massima durata.

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello