• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

EB-A4 02-04C06E50 IC900 Frese in metallo duro integrale a testa tonda con 4 eliche a 30°

Codice art.: 5651065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5651065
EAN / GTIN 7291075013092
Codice del produttore 5651065
Numero-L L24180 2480

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello